Q-ロック内蔵プレート(フラット分割)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)330 付属品(ロケートブッシュ)QLT26RB、(クランプブッシュ)QLT26CB 注文コード21376802 品番MCQ1060V-F
参考基準価格(税別)¥354,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
この商品は寸法A・付属品など5種類から選べます 他の種類を見る

Qロック内蔵ネジ式テーブル専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。

寸法A(mm)330 寸法B(mm)600 寸法C(mm)40 寸法D(mm)65 寸法E(mm)200 寸法F(mm)60 寸法G(mm)480 寸法H(mm)10 寸法I(mm)0.02 付属品(ロケートブッシュ)QLT26RB、(クランプブッシュ)QLT26CB 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440 質量(kg)63 表面処理無電解メッキ 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする