Q-ロック内蔵プレート本体(油圧)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21376854 品番 MCQ1060H
参考基準価格(税別)¥2,440,000 販売価格(税込) ¥2,417,800
販売価格(税別)
2,198,000

プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。

寸法A(mm)1000 寸法B(mm)600 寸法C(mm)55 寸法D(mm)100 寸法E(mm)800 寸法F(mm)100 寸法G(mm)400 寸法H(mm)200 寸法I(mm)200 寸法J(mm)150 寸法K(mm)300 寸法L(mm)M16用 寸法M(mm)0.02 付属品(ロケートピン)QLSM10RP、(ダイヤピン)QLSM10DP、(クランプピン)QLSM10CP 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 質量(kg)263 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする