Q-ロック内蔵プレート(フラット油圧)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21376863 品番 MCQ0540H-F
参考基準価格(税別)¥376,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

Qロック内蔵油圧テーブル専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵プレート本体の取付プレートとしてお使いください。

寸法A(mm)500 寸法B(mm)400 寸法C(mm)30 寸法D(mm)80 寸法E(mm)340 寸法F(mm)80 寸法G(mm)240 寸法H(mm)11.5 寸法I(mm)0.02 付属品(ロケートブッシュ)、QL07RB、(クランプブッシュ)QL07CB 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440 質量(kg)49 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする