寸法A(mm)500
寸法B(mm)500
寸法C(mm)50
寸法D(mm)100
寸法E(mm)300
寸法F(mm)100
寸法G(mm)300
寸法H(mm)C60
寸法I(mm)10
寸法J(mm)0.02
付属品(ロケートブッシュ)QLT26RB、(クランプブッシュ)QLT26CB
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
質量(kg)90
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応