ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロック内蔵マシンパレット本体(油圧)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21376958
品番
MCQH400
参考基準価格(税別)
¥1,300,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のパレットテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
400
寸法C(mm)
50
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
230
寸法F(mm)
85
寸法G(mm)
230
寸法H(mm)
40
寸法I(mm)
320
寸法J(mm)
40
寸法K(mm)
320
寸法L(mm)
18
寸法M(mm)
C50
寸法N(mm)
145
寸法O(mm)
110
寸法P(mm)
18
寸法Q(mm)
225
寸法R(mm)
M16
寸法S(mm)
0.02
質量(kg)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません