ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
Q-ロック内蔵マシンパレット本体(油圧)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21376967
品番
MCQH500
参考基準価格(税別)
¥1,410,000
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
プレート取付タイプのQロック内蔵油圧式のパレットテーブルです。
適合ブッシュとの組合せによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
寸法A(mm)
500
寸法B(mm)
500
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
105
寸法E(mm)
290
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
400
寸法H(mm)
50
寸法I(mm)
400
寸法J(mm)
50
寸法K(mm)
400
寸法L(mm)
18
寸法M(mm)
C60
寸法N(mm)
175
寸法O(mm)
150
寸法P(mm)
18
寸法Q(mm)
275
寸法R(mm)
M16
寸法S(mm)
0.02
質量(kg)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません