寸法A(mm)400
寸法B(mm)400
寸法C(mm)40
寸法D(mm)85
寸法E(mm)230
寸法F(mm)85
寸法G(mm)230
寸法H(mm)C50
寸法I(mm)11.5
寸法J(mm)0.02
寸法K(mm)40
寸法L(mm)80
寸法M(mm)25-M16
付属品(ロケートブッシュ)QL07RB、(クランプブッシュ)QL07CP
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
質量(kg)51
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入りHRC55
RoHS指令(10物質対応)対応