寸法A(mm)500
寸法B(mm)500
寸法C(mm)70
寸法D(mm)105
寸法E(mm)290
寸法F(mm)105
寸法G(mm)290
寸法H(mm)C60
寸法I(mm)13
寸法J(mm)0.02
寸法K(mm)18
寸法L(mm)100
寸法M(mm)150
寸法N(mm)50
寸法O(mm)100
付属品(ロケートブッシュ)QL10RB、(クランプブッシュ)QL10CB
材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440
質量(kg)114
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応