Q-ロック内蔵マシンパレット(T溝油圧)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21377037 品番 MCQH630-70T
参考基準価格(税別)¥925,000 販売価格(税込) ¥923,780
販売価格(税別)
839,800

Qロック内蔵油圧マシンパレット専用のT溝付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0..015の高精度に仕上げてあります。

寸法A(mm)630 寸法B(mm)630 寸法C(mm)70 寸法D(mm)120 寸法E(mm)390 寸法F(mm)120 寸法G(mm)390 寸法H(mm)C70 寸法I(mm)13 寸法J(mm)0.02 寸法K(mm)18 寸法L(mm)115 寸法M(mm)200 寸法N(mm)65 寸法O(mm)125 付属品(ロケートブッシュ)QL10RB、(クランプブッシュ)QL10CB 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440 質量(kg)187 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする