Q-ロック内蔵マシンパレット(2面イケール油圧)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21377055 品番 TBS05S-20050Q
参考基準価格(税別)¥885,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

Qロック内蔵油圧マシンパレット専用の2面イケールです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、Qロック内蔵マシンパレットの取付イケールとしてお使いください。

寸法A(mm)500 寸法B(mm)200.8 寸法C(mm)500 寸法D(mm)105 寸法E(mm)290 寸法F(mm)105 寸法G(mm)290 寸法H(mm)13 寸法I(mm)50 寸法J(mm)50 寸法K(mm)0.02/300 寸法L(mm)0.02/300 付属品(ロケートブッシュ)QL10RB、(クランプブッシュ)QL10CB 材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440 質量(kg)291 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする