寸法A(mm)400
寸法B(mm)200.8
寸法C(mm)450
寸法D(mm)85
寸法E(mm)230
寸法F(mm)85
寸法G(mm)230
寸法H(mm)11.5
寸法I(mm)50
寸法J(mm)50
寸法K(mm)0.02/300
寸法L(mm)0.02/300
付属品(ロケートブッシュ)QL07RB、(クランプブッシュ)QL07CP
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440
質量(kg)145
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応