寸法A(mm)630
寸法B(mm)300.8
寸法C(mm)600
寸法D(mm)120
寸法E(mm)390
寸法F(mm)120
寸法G(mm)390
寸法H(mm)13
寸法I(mm)50
寸法J(mm)50
寸法K(mm)0.02/300
寸法L(mm)0.02/300
付属品(ロケートブッシュ)QL10RB、(クランプブッシュ)QL10CB
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440
質量(kg)345
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応