Q-ロック内蔵丸型プレート本体

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21377125 品番 RMCQ500
参考基準価格(税別)¥565,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の丸型プレートです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。

付属品(ロケートピン)QLTS40RPV、(クランプピン)QLTS40CPV 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 質量(kg)51 寸法H(mm)ユーザー仕様 寸法A(mm)500 寸法F(mm)ユーザー仕様 寸法D(mm)90 寸法E(mm)0.02 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 寸法B(mm)25 寸法C(mm)380 寸法G(mm)ユーザー仕様 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする