寸法A(mm)400
寸法B(mm)20.5
寸法C(mm)325
寸法D(mm)90
寸法E(mm)0.02
寸法F(mm)10
付属品(ロケートブッシュ)QLT26RB、(クランプブッシュ)QLT26CB
材質(プレート)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420
質量(kg)21
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め
熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応