Q-ロック内蔵丸型プレート交換(5軸バイス付き)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21377177 品番 RMCQ400-100M
参考基準価格(税別)¥685,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

Qロック内蔵丸型プレート専用の5軸バイス付き取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。

寸法A(mm)400 寸法B(mm)20.5 寸法C(mm)325 寸法D(mm)90 寸法E(mm)10 寸法F(mm)102 寸法G(mm)386 寸法H(mm)90 寸法I(mm)90 寸法J(mm)23-142 付属品(ロケートブッシュ)QLT26RB、(クランプブッシュ)QLT26CB 材質(プレート)FC250、(マシンバイス)FDC450、(Qロックエレメント)SCM440 質量(kg)54 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(プレート・マシンバイス)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 バイスタイプLT5AU-100M RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする