Q-ロック内蔵2面イケール

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21377247 品番 TBQ630TS
参考基準価格(税別)¥1,250,000 販売価格(税込) ¥1,199,000
販売価格(税別)
1,090,000

プレート取付タイプの2面イケールです。
適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。
E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰り返し位置決め精度は5μmです。

寸法A(mm)630 寸法B(mm)590 寸法C(mm)300 寸法D(mm)750 寸法E(mm)69 寸法F(mm)50 寸法G(mm)215 寸法H(mm)200 寸法I(mm)340 寸法J(mm)0.01/500 寸法K(mm)0.02/500 寸法L(mm)110 寸法M(mm)600 寸法N(mm)65 寸法O(mm)500 付属品(ロケートピン)QLT32RP、(ダイヤピン)QLT32CP、(クランプピン)QLT32CP、アイボルト、天蓋 材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン、(スペーサー)S45C 質量(kg)315 取付穴数6 取付穴径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする