Q-ロック内蔵2面イケール(サイド)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21377292 品番 TBQS500TS
参考基準価格(税別)¥1,230,000 販売価格(税込) ¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

プレート取付タイプのQロック内蔵ネジ式の2面イケールです。
適合ブッシュとの組み合わせによりプレートの位置決め、ロックがワンタッチです。
繰り返し位置決め精度は3μmです。

寸法A(mm)500 寸法B(mm)200 寸法C(mm)600 寸法D(mm)99 寸法E(mm)400 寸法F(mm)175 寸法G(mm)150 寸法H(mm)275 寸法I(mm)0.01/500 寸法J(mm)0.02/500 寸法K(mm)185 寸法L(mm)330 寸法M(mm)85 寸法N(mm)330 付属品(ロケートピン)QLTS40RPV、(クランプピン)QLTS40CPV 材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420 質量(kg)358 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ、(ハイトシリンダー)黒染め 熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする