2面イケール用交換プレート(フラット)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21377335 品番 TBQS630TS-PL
参考基準価格(税別)¥429,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

Qロック内蔵2面イケール専用の取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークに合った穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。

RoHS指令(10物質対応)対応 寸法A(mm)630 寸法B(mm)630 寸法C(mm)31.5 寸法D(mm)65 寸法E(mm)500 寸法F(mm)90 寸法G(mm)450 寸法H(mm)15 寸法I(mm)0.02 質量(kg)100 付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする