2面イケール用交換プレート(チャック付き)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21377378 品番 TBQS500TS-16IN
参考基準価格(税別)¥980,000 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800

Qロック内蔵2面イケール専用のチャック取付プレートです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。

寸法A(mm)500 寸法B(mm)500 寸法C(mm)32.5 寸法D(mm)85 寸法E(mm)330 寸法F(mm)85 寸法G(mm)330 寸法H(mm)15 寸法I(mm)0.02 寸法J(mm)2250 寸法K(mm)250 寸法L(mm)400 寸法M(mm)- 付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440 質量(kg)64 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(プレート)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする