Q-ロック内蔵4面イケール

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21377405 品番 TBQ500T
参考基準価格(税別)¥1,170,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

プレート取付タイプの4面イケールです。
適合ブッシュとの組合せにより、プレートの位置決め、ロックがワンタッチでできます。
E-659P Q-ロック内蔵イケール用取付プレートを使用した場合の繰返し位置決め精度は、3μmの高精度です。

寸法A(mm)500 寸法B(mm)300 寸法C(mm)650 寸法D(mm)69 寸法E(mm)400 寸法F(mm)175 寸法G(mm)150 寸法H(mm)275 寸法I(mm)0.01/500 寸法J(mm)0.02/500 寸法K(mm)110 寸法L(mm)500 寸法M(mm)150 寸法N(mm)200 付属品(ロケートピン)QLT26RP、(ダイヤピン)QLT26DP、(クランプピン)QLT26CP、アイボルト、天蓋 材質(本体)FC250、(Qロックエレメント)SCM440、(ハイトシリンダー)SCM420、(ラフガイド・下面ラフガイド)MCナイロン 質量(kg)210 取付穴数4 取付穴径(Φmm)18 熱処理(本体)焼鈍、(Qロックエレメント・ハイトシリンダー)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする