Q-ロック内蔵イケール用取付プレート

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21377448 品番 TBQ630T-PL
参考基準価格(税別)¥284,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Q-ロック内蔵4面イケール専用の取付プレートです。
基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークにあった穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。

寸法A(mm)430 寸法B(mm)680 寸法C(mm)35 寸法D(mm)65 寸法E(mm)300 寸法F(mm)40 寸法G(mm)600 寸法H(mm)0.02 寸法I(mm)12 質量(kg)68 付属品(ロケートブッシュ)QLT32RB、(クランプブッシュ)QLT32CB、アイボルト 材質(プレート)S50C、(Qロックエレメント)SCM440 熱処理(Qロックエレメント)焼入HRC55 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする