Q-ロック内蔵バイス用4面イケール

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21377457 品番 TBQS400T
参考基準価格(税別)¥1,090,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

Q-ロック内蔵4面イケール専用の取付プレートです。
基準穴は、焼入ブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。
ユーザー様でワークにあった穴・溝加工を施し、イケールの取付プレートとしてお使いください。

寸法A(mm)400 寸法B(mm)200 寸法C(mm)550 寸法D(mm)99 寸法E(mm)320 寸法F(mm)145 寸法G(mm)110 寸法H(mm)225 寸法I(mm)0.01/500 寸法J(mm)0.02/500 寸法K(mm)200 寸法L(mm)200 寸法M(mm)200 付属品(ロケートピン)QLTS26RPV 材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440 質量(kg)195 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする