寸法A(mm)500
寸法B(mm)300
寸法C(mm)650
寸法D(mm)109
寸法E(mm)400
寸法F(mm)175
寸法G(mm)150
寸法H(mm)275
寸法I(mm)0.01/500
寸法J(mm)0.02/500
寸法K(mm)210
寸法L(mm)300
寸法M(mm)250
付属品(ロケートピン)QLTS40RPV
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440
質量(kg)350
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応