寸法A(mm)630
寸法B(mm)400
寸法C(mm)750
寸法D(mm)92
寸法E(mm)500
寸法F(mm)215
寸法G(mm)200
寸法H(mm)340
寸法I(mm)0.01/500
寸法J(mm)0.02/500
寸法K(mm)210
寸法L(mm)200
寸法M(mm)315
付属品(ロケートピン)QLTS40RPV
材質(イケール)FC250、(Qロックエレメント)SCM440
質量(kg)637
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(イケール)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
RoHS指令(10物質対応)対応