Q-ロック直付け用マシンバイス

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21377484 品番 LTCVQ125
参考基準価格(税別)¥300,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Qロック内蔵バイス直付け4面イケール専用のCVマシンバイスです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。

寸法A(mm)455 寸法B(mm)125 寸法C(mm)140 寸法D(mm)18 寸法E(mm)200 寸法F(mm)82 寸法G(mm)0-210 寸法H(mm)401 寸法I(mm)90 寸法J(mm)50 付属品(ロケートブッシュ)QLT26RB、(クランプブッシュ)QLT26CB 材質(バイス本体)FCD450、(Qロックエレメント)SCM440 質量(kg)31 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(バイス本体)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 バイスタイプLTCV125 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする