Q-ロック直付け用マシンバイス

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21377493 品番 LTCVQ160
参考基準価格(税別)¥325,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

Qロック内蔵バイス直付け4面イケール専用のCVマシンバイスです。
基準穴は焼入れブッシュ入りで、ピッチは±0.015の高精度に仕上げてあります。

寸法A(mm)558 寸法B(mm)160 寸法C(mm)160 寸法D(mm)18 寸法E(mm)300 寸法F(mm)82 寸法G(mm)0-300 寸法H(mm)504 寸法I(mm)100 寸法J(mm)60 付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB 材質(バイス本体)FCD450、(Qロックエレメント)SCM440 質量(kg)53 表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ 熱処理(バイス本体)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55 バイスタイプLTCV160 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする