寸法A(mm)688
寸法B(mm)200
寸法C(mm)170
寸法D(mm)35
寸法E(mm)200
寸法F(mm)82
寸法G(mm)0-410
寸法H(mm)634
寸法I(mm)100
寸法J(mm)70
付属品(ロケートブッシュ)QLT40RB、(クランプブッシュ)QLT40CB
材質(バイス本体)FCD450、(Qロックエレメント)SCM440
質量(kg)72
表面処理(Qロックエレメント)無電解メッキ
熱処理(バイス本体)焼鈍、(Qロックエレメント)焼入HRC55
バイスタイプLTCV200
RoHS指令(10物質対応)対応