ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプT溝仕様)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21378026
品番
TGV10S-40070
参考基準価格(税別)
¥3,190,000
販売価格(税込)
¥3,179,000
販売価格(税別)
¥
2,890,000
バスケットに入れる
スタンダード仕様にT溝、U溝加工を施したタイプです。
使用面には0.4〜0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
寸法A(mm)
1000
寸法B(mm)
700
寸法C(mm)
401
寸法D(mm)
299.5
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
65
寸法G(mm)
800
寸法H(mm)
335
寸法I(mm)
330
寸法J(mm)
525
寸法K(mm)
0.02/300
寸法L(mm)
0.01/100
寸法M(mm)
160
寸法N(mm)
150
寸法O(mm)
3
寸法V(mm)
0.12
寸法W(mm)
0.12
質量(kg)
1155
取付穴数
6
取付穴径(Φmm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません