ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
MCツーリングブロック(2面スタンダードタイプタップ穴仕様)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21378053
品番
TPH04S-20045
参考基準価格(税別)
¥570,000
販売価格(税込)
¥593,780
販売価格(税別)
¥
539,800
バスケットに入れる
スタンダード仕様にタップ穴加工を施したタイプです。
使用面には0.4〜0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
450
寸法C(mm)
200.8
寸法D(mm)
99.6
寸法E(mm)
400
寸法F(mm)
50
寸法G(mm)
320
寸法H(mm)
145
寸法I(mm)
110
寸法J(mm)
225
寸法K(mm)
0.02/300
寸法L(mm)
0.02/300
寸法M(mm)
100
寸法N(mm)
75
寸法O(mm)
4
寸法P(mm)
125
寸法Q(mm)
25
材質
FC250
質量(kg)
204
取付穴数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません