※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TBL08S-30110 MCツーリングブロック(2面軽量タイプ) ナベヤ 21378202 TBL08S-30110 MCツーリングブロック(2面軽量タイプ) ナベヤ 21378202

MCツーリングブロック(2面軽量タイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21378202 品番 TBL08S-30110
参考基準価格(税別)¥2,110,000 販売価格(税込) ¥2,079,000
販売価格(税別)
1,890,000

斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。
切粉が溜まりにくい形状です。
使用面には0.4〜0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。

寸法A(mm)800 寸法B(mm)1100 寸法C(mm)301 寸法D(mm)249.5 寸法E(mm)170 寸法F(mm)35 寸法G(mm)640 寸法H(mm)265 寸法I(mm)270 寸法J(mm)425 寸法K(mm)0.02/300 寸法L(mm)0.01/100 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト 材質FCD600 質量(kg)803 表面処理塗装(黒皮部) 取付穴数6 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする