MCツーリングブロック(2面プレート取付タイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21378613 品番 TBN400
参考基準価格(税別)¥685,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

取付2面にE-169MCパレットサブテーブル・E-640MCバレットサブプレートの取付も可能です。
エッジロケーター当り面の2直角面は摺合せ仕上げです。
プレート取換えにより、高効率な段取りが可能です。

寸法A(mm)400 寸法B(mm)300 寸法C(mm)450 寸法D(mm)80 寸法E(mm)110 寸法F(mm)50 寸法G(mm)160 寸法H(mm)145 寸法I(mm)110 寸法J(mm)175 寸法K(mm)0.01 寸法L(mm)0.02 寸法M(mm)60 寸法N(mm)80 寸法O(mm)40 寸法P(mm)320 寸法Q(mm)- 寸法R(mm)90 取付穴数6 取付穴径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする