MCツーリングブロック(2面プレート取付タイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21378638 品番 TBN630
参考基準価格(税別)¥1,060,000 販売価格(税込) ¥1,066,780
販売価格(税別)
969,800

取付2面にE-169MCパレットサブテーブル・E-640MCバレットサブプレートの取付も可能です。
エッジロケーター当り面の2直角面は摺合せ仕上げです。
プレート取換えにより、高効率な段取りが可能です。

寸法A(mm)630 寸法B(mm)330 寸法C(mm)680 寸法D(mm)80 寸法E(mm)125 寸法F(mm)50 寸法G(mm)250 寸法H(mm)215 寸法I(mm)200 寸法J(mm)190 寸法K(mm)0.01 寸法L(mm)0.04 寸法M(mm)70 寸法N(mm)100 寸法O(mm)65 寸法P(mm)125 寸法Q(mm)4 寸法R(mm)115 取付穴数6 取付穴径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする