ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
TBN用プレート
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
400
注文コード
21378674
品番
TBN40040L
参考基準価格(税別)
¥78,500
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレートです。
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
320
寸法E(mm)
-
寸法F(mm)
18
寸法G(mm)
225
寸法H(mm)
0.015/100
寸法I(mm)
0.012/100
付属品
アイボルト
材質
S55C
質量(kg)
49.9
取付穴数
4
取付穴径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません