TBN用プレート

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)400 注文コード21378683 品番TBN40040R
参考基準価格(税別)¥78,500 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は寸法Aなど16種類から選べます 他の種類を見る

No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレートです。

寸法A(mm)400 寸法B(mm)40 寸法C(mm)40 寸法D(mm)320 寸法E(mm)- 寸法F(mm)18 寸法G(mm)225 寸法H(mm)0.015/100 寸法I(mm)0.012/100 付属品アイボルト 材質S55C 質量(kg)49.9 取付穴数4 取付穴径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする