ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
TBN用ロケートブロック
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21378823
品番
TBN456-40LB
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
No.E-159A MCツーリングブロック(プレート取付タイプ)用のプレート位置決めブロックです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合ブロック型式
(ツーリング)TBN400、500、630
適合厚さ(mm)
(取付プレート)40
寸法A(mm)
144
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
20
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
14
寸法G(mm)
25
寸法H(mm)
18
寸法I(mm)
0.01
質量(kg)
1.01
材質
S45C
表面処理
黒染め