MK470GR ロジクール スリムコンボ MK470 ロジクール 21379604

メイン画像

MK470GR ロジクール スリムコンボ MK470 ロジクール 21379604
MK470GR ロジクール スリムコンボ MK470 ロジクール 21379604
MK470GR ロジクール スリムコンボ MK470 ロジクール 21379604
MK470GR ロジクール スリムコンボ MK470 ロジクール 21379604

ロジクール スリムコンボ MK470

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード21379604品番MK470GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

スタイリッシュなデザインと静音性に優れた2製品で組み合わせたセット
キーボードにはロープロファイルの静音キー、マウスにはクリック音を従来比90%削減した静音クリックを採用し、それぞれ静音性にこだわりながら、ミニマリストでモダンなスタイルに統一したことで、シンプルなデスクトップ環境を実現します。快適な使用体験と作業の静かさをセットで提供し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
接続方法も簡単で、使用するデバイスに付属USBレシーバーを差し込むだけで、最長10メートル内の安定したペアリングでつなげます。
またグラファイト 、オフホワイト、ローズ計3色を展開することで、お手元にあるデバイスやガジェットと調和を取れやすいカラーバリエーションにも配慮しました。
頻繁な電池交換が不要となる長い電池寿命
自動スリープ機能を搭載し、使用していない時は省電力モードに切り替えることで、マウスとキーボードがそれぞれ最長18ヶ月と36ヶ月の電池寿命を実現します。
※使用環境によって異なります。

グラファイト対応OSWindows(R) 8、10、11以降 Chrome OSTM Surfaceで動作センサータイプ【マウス】ハイプレシジョン オプティカル トラッキング機能【マウス】チルト無使用電池【マウス】単三形乾電池×1解像度【マウス】1000dpi電池寿命【キーボード】最長36ヶ月ボタン数【マウス】3、スクロールボタン:1キー日本語レイアウトRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式2.4 GHz USB レシーバー操作距離10m読取方式高精度オプティカルトラッキング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする