MCツーリングブロック(6面タイプ)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21380616 品番 TB6F05-23070
参考基準価格(税別)¥1,160,000 販売価格(税込) ¥1,207,800
販売価格(税別)
1,098,000

工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。
使用面には0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で穴、溝などお好みの加工が出来ます。

寸法A(mm)500 寸法B(mm)700 寸法C(mm)401 寸法D(mm)49.5 寸法E(mm)232 寸法F(mm)95 寸法G(mm)40.5 寸法H(mm)400 寸法I(mm)175 寸法J(mm)150 寸法K(mm)275 寸法L(mm)0.02/300 寸法M(mm)0.02/300 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト 材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 取付穴数4 取付穴径(Φmm)18 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする