※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
MCサブテーブル(T溝タイプ)
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21380896
品番
MCSP2080
参考基準価格(税別)
¥2,200,000
販売価格(税込)
¥2,197,800
販売価格(税別)
¥
1,998,000
バスケットに入れる
材質
FC250
熱処理
焼鈍
表面処理
塗装(黒皮部)
寸法A(mm)
2000
寸法B(mm)
800
寸法C(mm)
100
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
100
寸法F(mm)
100
寸法G(mm)
0.1
寸法H(mm)
0.07
寸法I(mm)
0.05
溝数
7
仕上
機械
クランプ
穴/ユーザー仕様
質量(kg)
882
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません