ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
アルミサブテーブル
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21380975
品番
ALSB2525
参考基準価格(税別)
¥126,000
販売価格(税込)
¥119,900
販売価格(税別)
¥
109,000
バスケットに入れる
三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。
ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
250
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
M8
寸法E(mm)
25
寸法F(mm)
25
寸法G(mm)
8
寸法H(mm)
25
寸法I(mm)
25
寸法J(mm)
8
寸法K(mm)
-
寸法L(mm)
-
寸法M(mm)
-
寸法N(mm)
-
質量(kg)
1.6
材質
(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304
表面処理
アルマイト
RoHS指令(10物質対応)
対応