ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
大型アングルプレート(イケール)
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21389366
品番
G111
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
寸法A(mm)
400
寸法B(mm)
305
寸法B1(mm)
45
寸法B2(mm)
64
寸法B3(mm)
68
寸法B4(mm)
60
寸法B5(mm)
87
寸法B6(mm)
71
寸法C(mm)
230
寸法C1(mm)
64
寸法C2(mm)
59
寸法C3(mm)
48
寸法C4(mm)
80
寸法C5(mm)
90
寸法C6(mm)
60
寸法D(mm)
18
寸法E(mm)
326
寸法F(mm)
37
寸法G(mm)
110
寸法H(mm)
145
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません