ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ボックスパラレル 1BOX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
125
タイプ
1BOX
仕上
機械・6面
注文コード
21389637
品番
BP131M
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ・仕上
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
並列精度は0.04以内です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
125
寸法D(mm)
(19.5)
寸法E(mm)
-
質量(kg)
7.5
寸法F(mm)
0.02
寸法G(mm)
0.03
タイプ
1BOX
仕上
機械・6面
材質
FC250
熱処理
焼鈍
表面処理
塗装(黒皮部)