ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ボックスパラレル 1BOX
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
100
タイプ
1BOX
仕上
研削・4面
注文コード
21389822
品番
BP112P
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・タイプ・仕上
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
並列精度は0.04以内です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
100
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
150
寸法D(mm)
(18)
寸法E(mm)
-
質量(kg)
7.8
寸法F(mm)
0.01
寸法G(mm)
0.015
タイプ
1BOX
仕上
研削・4面
材質
FC250
熱処理
焼鈍
表面処理
塗装(黒皮部)