ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピング位置決め部品
ボックスパラレル 1BOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
125
タイプ
1BOX
仕上
研削・4面並列仕様
注文コード
21390398
品番
BP132PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥133,000
この商品は
寸法A・タイプ・仕上
など
175
種類から選べます
他の種類を見る
並列精度は0.04以内です。
寸法A(mm)
125
寸法B(mm)
125
寸法C(mm)
300
寸法D(mm)
(19.5)
寸法E(mm)
-
質量(kg)
18
寸法F(mm)
0.01
寸法G(mm)
0.015
タイプ
1BOX
仕上
研削・4面並列仕様
材質
FC250
熱処理
焼鈍
表面処理
塗装(黒皮部)