WH-CH720N BC ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 21391030 WH-CH720N BC ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 21391030 WH-CH720N BC ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 21391030 WH-CH720N BC ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット SONY 21391030

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21391030 品番 WH-CH720N BC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

様々なコンテンツに没入できるノイズキャンセリング機能。
低音域から高音域までバランスの良い高音質。
テレワークにも最適な通話品質。

付属品ヘッドホンケーブル(約1.2m)、USB Type-C(R)ケーブル(USB-A - C(R))(約20cm)、保証書 型式密閉ダイナミック ブラック 出力Bluetooth標準規格 Power Class 1 電源DC 3.85 V:内蔵充電式リチウムイオン電池 コード長さ(m)1.2 本体質量(g)192 接続方式Bluetooth標準規格 Ver.5.2 感度108 dB/mW (有線接続時、POWER ON 時)、99 dB/mW (有線接続時、POWER OFF 時) 入力プラグ金メッキL型ステレオミニプラグ ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)(有線接続時、POWER ON 時)325、(有線接続時、POWER OFF 時)31 コード片出し(着脱式) 標準持続時間(h)(NC ON)35、(NC OFF)50 保護機能(コンテンツ保護)SCMS-T 充電時間(時間)3.5 充電方式USB充電 ドライバーユニット(Φmm)30 通信距離(m)10 周波数帯域(GHz)(ヘッドホン部)7 Hz - 20000 Hz (JEITA)、(Bluetooth)2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz) イヤホン形状オーバーヘッド 伝送帯域(Hz)20Hz-20000Hz(44.1kHz sampling) 対応コーデックSBC/AAC 連続通話時間(時間)(NC ON)35、(NC OFF)40 対応プロファイルA2DP/AVRCP/HFP/HSP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする