WD-40 SPECIALIST ディグリーサー泡タイプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(450mL) 注文コード21391127 品番WD302
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水由来の溶剤でグリースや油汚れなどを素早く完全に除去することができます。接触と同時に効果を発揮し、洗い流すのも簡単です。

用途●グリース、油、脂肪、汚れ、せっけんカス、べたつきの除去に。 仕様水溶解度:完全な水溶性 適合手動、電動工具、作業面、舶用機器、昇降機とホイスト、排気フード、印刷機、床材、産業機械、エンジン、排水配管とグリーストラップ対処 pH値10.5〜11.5 比重1.0 沸点(℃)100(初期) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量450mL 危険物の性状非水溶性
関連資料:SDS(0.36MB)
注意
※使用前に缶をよく振ってください。
※塗布面に応じて、表面から15-30cm離し、たっぷりとスプレーしてください。3
※0秒間浸透させた後、ブラシや布で攪拌し、余分な液体を拭き取り、必要に応じて手順を繰り返してください。
※塗装部分やゴムを洗浄する際には、まず目立たない部分でテストしてください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
皮の安全靴のクリーニング
建設業・工事業

泡状なので細部にまで入った汚れが浮き出て拭き取れます。噴射力も強いので奥の方まで届きますが、少し飛び散るので敷物など何か養生をして使うことをお勧めします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする