WD-40 SPECIALIST コンタクトクリーナー速乾性

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(360mL) 注文コード21391145 品番WD304
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高精度な電子機器や電気機器から油、汚れ、フラックス残留物、結露を洗浄するソリューションです。手の届きにくい場所にも素早く浸透し、完璧な速乾性を発揮します。

用途●電子部品、電子接点、プラスチックの洗浄に。 仕様水溶解度:不溶性、揮発度:100% 適合プリント基板、コントロールパネル、電子アセンブリ、プリンターとコピー機、スイッチ、磁気テープヘッドと精密機器 容量360mL 比重0.66 引火点(℃)23以下 沸点(℃)60(初期) 誘電率35000ボルト/0.1インチ(2.54ミリ) 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量360mL 危険物の性状非水溶性
関連資料:SDS(0.39MB)
注意
※ご使用時には、電気を遮断し、高温の表面を冷却してください。
※システムに蓄積された電気が排出されたことを確認してください。
※使用前に缶をよく振ってください。
※塗布表面から15-20cm離して、電気機器やプリント基板に直接スプレーして、電気接点の妨げになる恐れのある汚れを排出し、除去します。
※余分な洗浄剤が流れ出るように、塗布表面を傾けてください。洗浄後、機器の電源を入れる前に洗浄剤が完全に乾いてシステムが完全に排気されていることを確認してください。

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21391145
2025-11-13
用途:
基盤清掃
卸売・小売業

本当に大丈夫かな?と思いながら掛けてますが大丈夫そうです。汚れ落ちます。

対象商品:
21391145
2024-01-11
用途:
ヘッドフォーン、スイッチ類など接点不良の修正。
サウンドシャワー 様 (サービス業)

数種類の接点不良修正スプレイ使用してますが、大体満足しています、
今回は速乾性を使って見ました、未だ買って間がないので、良くはわからないのですが
今の所ボリュムのガリ等は取れます。

対象商品:
21391145
2023-05-12
用途:
機械のメンテナンス
denka 和泉 様 (サービス業)

乾燥も早く、汚れの除去力も優れている。ゴム・プラスチック使用は難あり。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする