BIGM(丸山製作所)
BIGM(丸山製作所)の 防除機・噴霧器
BIGM(丸山製作所)の 動力式噴霧器
BIGM(丸山製作所)の 電気式噴霧器
モーター動力噴霧器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21391170
品番
GS350MR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途
農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
質量(kg)
12.4
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
ホース長さ(m)
吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)
吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
注意
※エアコン洗浄には使用しないでください。故障の原因になります。
※目的以外の作業への使用や改造により不具合が発生した場合、交換・保証の対象外となります。
※不具合があり検査・返品をする際は必ず燃料は空の状態にして返送をしてください。