BIGM(丸山製作所)
BIGM(丸山製作所)の 防除機・噴霧器
BIGM(丸山製作所)の 動力式噴霧器
BIGM(丸山製作所)の 電気式噴霧器
タンクキャリー動噴(モーター式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21391179
品番
GS350MT-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途
農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
質量(kg)
21.5
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
タンク容量(L)
30
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
ホース長さ(m)
吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)
吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
対応溶液
薬剤
注意
※目的以外の作業への使用や改造により不具合が発生した場合、交換・保証の対象外となります。