BIGM(丸山製作所)
BIGM(丸山製作所)の 防除機・噴霧器
BIGM(丸山製作所)の 動力式噴霧器
BIGM(丸山製作所)の エンジン式動力式噴霧器
背負動力噴霧器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21391224
品番
GS200M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
従来品よりエンジングレードUP!(出力約154%UP)/ツインピストン採用で最高圧力UP!/吸水量が増加し、作業の幅が広がります
質量(kg)
7.7
種類
エンジン式
最高圧力(MPa)
0.8/1.6/2.5(3段切替式)
使用燃料
潤滑油混合ガソリン
燃料タンク容量(L)
0.5
吐出口
ネジ:G1/4
吸水量(L/min)
7.1
エンジン総排気量(cm
3
)
25.4
注意
※不具合があり検査・返品をする際は必ず燃料は空の状態にして返送をしてください。