背負動力散布機

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21391240 品番GD4100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

4流掃気シリンダ採用で燃費の向上、馬力アップを実現/始動性が向上/背負いバンド、背当ての改良により背負い心地が向上

質量(kg)8.7 種類エンジン式 最大吐出量粉剤:8/粒剤:17(kg/min) 薬剤タンク容量(L)23 エンジン総排気量(cm3)35.5
注意
※不具合があり検査・返品をする際は必ず燃料は空の状態にして返送をしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする